text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 20/35 066901


867/2 Z TORX® bit For recessed TORX® screws 5/16" hexagon drive Ductile and tough for hard materials Prevents premature breakage of the drive tip

Cod Articol 81585.020.035
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera

Descriere

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81585.020.035
EAN 4013288016096
UBB 425232909571
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066901001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.