text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Piesă TORX®, TX 20 x 45 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Acționarea filetului M 5.

Numéro d'article 81272.020.045
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Emballé par 1

Spécifications

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 7.2
Codul mărfurilor 8207903000
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/12 Piesă TORX®, TX 20 x 45 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Acționarea filetului M 5.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05064155001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.