text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 40 x 25 2ST 073317 2 bucăți


867/1 SB TORX® biți, TX 40 x 25 mm, 2 bucăți 2x 867/1 TORX® biți: TX 40 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81612.040.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 40
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 17.6
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Descriere

867/1 SB TORX® biți, TX 40 x 25 mm, 2 bucăți 2x 867/1 TORX® biți: TX 40 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81612.040.025
EAN 4013288029188
UBB 241232002220
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073317001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.