text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 30 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Biti Impaktor, TX 30 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 IMP DC Impaktor Biti TORX®: TX 30 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule de diamant rugos de pe vârful

Cod Articol 5N148678
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 IMP DC TORX® DIY Biti Impaktor, TX 30 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 IMP DC Impaktor Biti TORX®: TX 30 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule de diamant rugos de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5N148678
EAN 4013288157454
UBB 500643423683
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057626001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.