text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 8 x 25


860/1 XZN Vârfuri multipunct, M 8 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi multipunct încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2L209686
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 860/1 XZN
Type Screwdriver Bit

Descriere

860/1 XZN Vârfuri multipunct, M 8 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi multipunct încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L209686
EAN 4013288034984
UBB 500643414286
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066165001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.