text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Suitable for Pozidriv Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Cod Articol 81263.101.050
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera

Descriere

High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.br* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.br

Numerele articolelor

Cod Articol 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056812001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.