text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ Bricolaj Vârfuri de împingere, PZ 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 855/1 IMP DC Vârfuri de împingere: PZ 2 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vâr

Cod Articol 0D555510
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 IMP DC PZ Bricolaj Vârfuri de împingere, PZ 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 855/1 IMP DC Vârfuri de împingere: PZ 2 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057621001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.