text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri aspre (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele de deteriorarea la

Cod Articol 2Z423910
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri aspre (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele de deteriorarea la înșurubare. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05323780001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.