text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 200


853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 200 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri rugoase (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele de deteriorarea

Cod Articol 6G609987
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 200 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri rugoase (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele de deteriorarea la înșurubare. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6G609987
EAN 4013288163196
UBB 500693654302
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05203914001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.