text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 150 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri aspre (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele împotriva deterior

Cod Articol 8P505351
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

853/4 Vârfuri ACR® SL cu manșon, magnetizate, PH 2 x 150 mmVârfuri de înaltă calitate cu nervuri aspre (caracteristică anti-cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului, permanent magnetizate, astfel șuruburile pot fi ținute în siguranță pe vârful vârfului vârfului, cu manșon din plastic, protejează componentele împotriva deteriorării la înșurubare. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05203913001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.