text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR3/70 059790


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Cod Articol 81504.003.070
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera

Descriere

High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81504.003.070
EAN 4013288013835
UBB 425232915347
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059790001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.