text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Bit 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Z biți, PH 3 x 152 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81504.003.152
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 38
Codul mărfurilor
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 Z biți, PH 3 x 152 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059802001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.