text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Bit 851/4 Z PH 059786 PH2 x 152


851/4 Z biți, PH 2 x 152 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81504.002.152
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 33
Codul mărfurilor 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 Z biți, PH 2 x 152 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81504.002.152
EAN 4013288031068
UBB 419110996248
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059786001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.