text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 IMP DC 3 x 50


851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH biți, PH 3 x 50 mm, 5 bucăți 5x 851/4 IMP DC Impaktor biți: PH 3 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate aspre de pe vârful bitului, previne

Cod Articol 1Y404948
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/4 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH biți, PH 3 x 50 mm, 5 bucăți 5x 851/4 IMP DC Impaktor biți: PH 3 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate aspre de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Adecvat în special pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y404948
EAN 4013288157669
UBB 500643386484
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057657001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.