text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z bit, PH 2 x 32 mmTough Wera bit pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81258.102.032
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 9.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/1 Z bit, PH 2 x 32 mmTough Wera bit pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056515001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.