text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Cod Articol 81258.100.025
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera

Descriere

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056500001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.