text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Biti Impaktor, 6 x 50 mm, 5 bucăți 5x 840/4 IMP DC Biti Impaktor: 6 x 50 mmBucăți Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, pr

Cod Articol 8W315358
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr total de biți 5
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Descriere

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Biti Impaktor, 6 x 50 mm, 5 bucăți 5x 840/4 IMP DC Biti Impaktor: 6 x 50 mmBucăți Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi hexagonale. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Hex-Plus asigură o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057646001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.