text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW8/30 057525


840/2 Z Bits, 8 x 30 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform

Cod Articol 81455.080.030
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 13.1
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

840/2 Z Bits, 8 x 30 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81455.080.030
EAN 4013288012791
UBB 203232902379
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057525001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.