text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW6/30 057520


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Cod Articol 81455.060.030
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81455.060.030
EAN 4013288012784
UBB 203232902296
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057520001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.