text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW6.0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 6 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81154.000.060
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.8
Codigo SA 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 6 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81154.000.060
EAN 4013288038586
UBB 500625431167
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056346001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.