text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW3.0 x 25


840/1 Z Vârfuri Hex-Plus BO inviolabile, 3 x 25 mmVârfuri Wera pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Șuruburile hexagonale BO au un știft proeminent în profilul de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot deplasa aceste șuruburi. hexagonale, adecvate pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81154.000.030
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4.2
Codul mărfurilor 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

840/1 Z Vârfuri Hex-Plus BO inviolabile, 3 x 25 mmVârfuri Wera pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Șuruburile hexagonale BO au un știft proeminent în profilul de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot deplasa aceste șuruburi. hexagonale, adecvate pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056343001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.