text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 3 x 25


840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Biti Impaktor, 3 x 25 mm, 10 bucăți 10x 840/1 IMP DC Biti Impaktor: 3 x 25 mmBucăți Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului,

Cod Articol 8W566235
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Biti Impaktor, 3 x 25 mm, 10 bucăți 10x 840/1 IMP DC Biti Impaktor: 3 x 25 mmBucăți Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Hex-Plus asigură o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8W566235
EAN 4013288178701
UBB 500643345068
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057603001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.