text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera Bit 810/1 Vario 810/1 051005


810/1 Șurubelniță Bitholding cu inel de reținere, 1/4", x 120 mmBit holder cu mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne apariția bășicilor și a calusurilor. Zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Inelul de reținere integrat asigură o potrivire optimă a sculei în suport. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și seria de conectare Wera 1.

Cod Articol 81445.051.005
Flexibil Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 125
Codul mărfurilor
Model 810/1
Type Bit Screwdriver

Descriere

810/1 Șurubelniță Bitholding cu inel de reținere, 1/4", x 120 mmBit holder cu mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne apariția bășicilor și a calusurilor. Zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Inelul de reținere integrat asigură o potrivire optimă a sculei în suport. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și seria de conectare Wera 1.

Numerele articolelor

Cod Articol 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05051005001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.