text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/4 Z 1,0 x 6,0 059335 1 buc


800/4 Z biți, 1 x 6 x 50 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81430.010.006
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/4 Z biți, 1 x 6 x 50 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81430.010.006
EAN 4013288035004
UBB 240232992661
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059335001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.