text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 5 x 44mm


867/9 C Piesă TORX®, semilună, TX 5 x 44 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Cod Articol 1M146463
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/9 C Piesă TORX®, semilună, TX 5 x 44 mmPiesă dură pentru șuruburi TORX® încastrate. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectare directă la scule electrice.

Numerele articolelor

Cod Articol 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05200496001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.