text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 7 x 50


3869/4 Set de piulițe, inox, 7 x 50 mmSet de piulițe de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul apariției ruginii străine. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81596.070.050
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 7
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 11
Type Nut Setter

Descriere

3869/4 Set de piulițe, inox, 7 x 50 mmSet de piulițe de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul apariției ruginii străine. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071222001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.