text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera Bit 3869/4 3/8 x 50


3869/4 Șuruburi, inox, 3/8", x 50 mmȘuruburi de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul de rugină străină. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81596.096.050
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 11
Codul mărfurilor
Type Nut Setter

Descriere

3869/4 Șuruburi, inox, 3/8", x 50 mmȘuruburi de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul de rugină străină. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071228001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.