text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 13 x 50


3869/4 Piulițe, inox, 13 x 50 mmPulițe de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul de rugină străină. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81596.130.050
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 13
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 11
Type Nut Setter

Descriere

3869/4 Piulițe, inox, 13 x 50 mmPulițe de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu cap hexagonal. Inox pentru a preveni riscul de rugină străină. Design nemagnetic cu arc de reținere. 1/4", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81596.130.050
EAN 4013288118158
UBB 500511640723
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071225001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.