text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 Vârfuri TORX® BO cu gaură, inox, TX 30 x 89 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81577.030.089
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

3867/4 Vârfuri TORX® BO cu gaură, inox, TX 30 x 89 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071094001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.