text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 15 x 25mm


3867/1 TS Piesă TORX®, inox, TX 15 x 25 mmPiesă de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura prematură

Cod Articol 81564.071.033
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4.8
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

3867/1 TS Piesă TORX®, inox, TX 15 x 25 mmPiesă de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura prematură și prelungește durata de viață a bitului. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81564.071.033
EAN 4013288111074
UBB 500504719245
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071033001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.