text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bits, inox, PZ 2 x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi Pozidriv*. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 81522.002.089
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18
Codul mărfurilor 8207903000
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

3855/4 Bits, inox, PZ 2 x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi Pozidriv*. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071085001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.