text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 2 x 25mm


3855/1 Vârfuri TS, inox, PZ 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi Pozidriv. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura prematură și prelung

Cod Articol 81562.071.021
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

3855/1 Vârfuri TS, inox, PZ 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi Pozidriv. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura prematură și prelungește durata de viață a bitului. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81562.071.021
EAN 4013288111029
UBB 500504718171
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071021001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.