text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Vârfuri, inox, PH 2 x 89 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu filet transversal. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81521.002.089
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18
Codul mărfurilor 8207903000
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

3851/4 Vârfuri, inox, PH 2 x 89 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu filet transversal. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071082001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.