text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 3/16 x 89


3840/4 Bits, stainless, 3/16", x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar det

Cod Articol 81520.047.089
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

3840/4 Bits, stainless, 3/16", x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81520.047.089
EAN 4013288115706
UBB 500504483446
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071108001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.