text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 1/8 x 89


3840/4 Bits, stainless, 1/8", x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar dete

Cod Articol 81520.031.089
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 12
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 12
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

3840/4 Bits, stainless, 1/8", x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81520.031.089
EAN 4013288115683
UBB 500504483289
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071106001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.