text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 1,5 x 25


3840/1 Vârfuri TS, inox, 1,5 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar de

Cod Articol 81519.015.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

3840/1 Vârfuri TS, inox, 1,5 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce previne formarea ruginii străine inestetice. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile de torsiune preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona de torsiune. Acest lucru previne uzura prematură și prelungește durata de viață a bitului. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81519.015.025
EAN 4013288111197
UBB 500504481952
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071070001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.