text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Șurub 800/2 Z 1,2 x 8,0 057225


800/2 Z biți, 1,2 x 8 x 41 mmBiți vâscoși rezistenți pentru șuruburi cu fantă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Cod Articol 81424.012.008
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 13.5
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/2 Z biți, 1,2 x 8 x 41 mmBiți vâscoși rezistenți pentru șuruburi cu fantă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81424.012.008
EAN 4013288011275
UBB 240232958761
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057225001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.