Bit-Check 30 Stainless 1, 30 bucăți 1x 3888/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor, inox: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS biți, inox: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 TS biți, inox: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® biți, inox: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS biți, inox: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5.5x25 mmBit-Check care poate fi poziționat în poziție verticală cu biți de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, prevenind astfel formarea ruginii străine inestetice. 29 de biți inoxidabili Wera. 1 suport Rapidaptor inoxidabil cu eliberare rapidă. Bit-Check-ul multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de îndepărtat. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.