text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Adaptor de biți 7774/2 9 x 12 5/16


7774/2 Inserție adaptor bit, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserție adaptor bit, 5/16", pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Cod Articol 7F940925
Lungime totală (mm)
Design Montare pătrată
Lungime (mm) 42
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 42
Design Montare pătrată
Lungime (mm) 42
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit Alte
Dimensiune inserție de bit (mm) 0.31
Dimensiune inserție mașină Alte
Dimensiune inserție mașină (mm) 9
Suport de soclu Da
Marca Wera
Model 7774/2
Type Bit Adapter Insert

Descriere

7774/2 Inserție adaptor bit, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserție adaptor bit, 5/16", pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F940925
EAN 4013288196309
UBB 500686625632
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078641001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.