text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera ACR 853/4 Harpoon Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4” Hex 50mm


853/4 Vârfuri Harpoon ACR®, PH 2 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Vin cu nervuri rugoase (caracteristică anti cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hex

Cod Articol 5T615289
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 853/4 HARPOON ACR

Descriere

853/4 Vârfuri Harpoon ACR®, PH 2 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Vin cu nervuri rugoase (caracteristică anti cam-out, ACR®) pentru a preveni orice alunecare din capul șurubului. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5T615289
EAN 4013288105592
UBB 500643400657
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05160901001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.