text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx Șurubelniță TX30 150mm Lamă Grip Ergonomic 262mm


977 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 30 x 150 mmWera Chiseldriver pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci cân

Cod Articol 3M195892
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 262
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 262
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 150
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 977

Descriere

977 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 30 x 150 mmWera Chiseldriver pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Material temperat ductil pentru a preveni așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3M195892
EAN 4013288094780
UBB 500643321044
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05024404001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.