text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Cheie de securitate Torx în L cu cod de culoare și capăt sferic T40 132mm


967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor, TX 40 x 132 mmWera L-key cu manșoane de plastic care protejează degetele. Acest lucru înseamnă că sunt ergonomice și plăcute la prindere chiar și la temperaturi scăzute. La un capăt un profil TORX® BO: orificiul de găurire din bit și știftul de siguranță din șurubul TORX® BO împiedică orice slăbire neautorizată. Fixar

Cod Articol 5X581677
Izolat Nu
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu gaură Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 967 SPKL TORX

Descriere

967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor, TX 40 x 132 mmWera L-key cu manșoane de plastic care protejează degetele. Acest lucru înseamnă că sunt ergonomice și plăcute la prindere chiar și la temperaturi scăzute. La un capăt un profil TORX® BO: orificiul de găurire din bit și știftul de siguranță din șurubul TORX® BO împiedică orice slăbire neautorizată. Fixare inviolabilă! Vârful cu bilă de pe brațul lung permite lucrul fiabil la șuruburile TORX® chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Marcaje de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură pe tastele L pentru accesare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 5X581677
EAN 4013288172754
UBB 500643317836
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05024358001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.