text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

WERA 967 PKL/9 TORX 9PC


967/9 TX 1 Set chei L, BlackLaser, 9 piese 9x 967 PKL TORX® Chei L, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Parțial cu bilă: capătul cu bilă de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații dificile de instalare. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Cod Articol 1P211564
Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Baza din plastic
Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de chei 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu cap cu bilă Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Descriere

967/9 TX 1 Set chei L, BlackLaser, 9 piese 9x 967 PKL TORX® Chei L, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Parțial cu bilă: capătul cu bilă de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații dificile de instalare. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05024242001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.