text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 Set de chei Torx L multicolore în clemă magnetizantă/demagnetizantă cu 2 componente T8-T40 9 piese


967/9 TX BO Multicolor 1 Set de chei L pentru șuruburi TORX® inviolabile, BlackLaser, 9 bucăți 9x 967 SPKL TORX® BO Chei L Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmChei L cu manșon termoplastic (SPKL) din material circular ușor de prins. Manșonul asigură o muncă plăc

Cod Articol 6J813939
Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 967/9 TX BO

Descriere

967/9 TX BO Multicolor 1 Set de chei L pentru șuruburi TORX® inviolabile, BlackLaser, 9 bucăți 9x 967 SPKL TORX® BO Chei L Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmChei L cu manșon termoplastic (SPKL) din material circular ușor de prins. Manșonul asigură o muncă plăcută și ușoară pe degete chiar și la temperaturi scăzute. Toate cheile L sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime. Materialul clipului rezistent la uzură asigură depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă. Pentru conexiuni cu șurub TORX® și TORX® BO (cu orificiu).

Numerele articolelor

Cod Articol 6J813939
EAN 4013288180858
UBB 500643322604
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05024335001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.