text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Cheie hexagonală cu capăt sferic și cod de culoare 1,5 mm Oțel BlackLaser 90 mm


950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, 1,5 x 90 mmCheie L premium Wera cu manșon convenabil pentru furtun, codificat în culori, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor de folosit pe mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul

Cod Articol 9Z321201
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 90
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 90
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 14
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descriere

950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, 1,5 x 90 mmCheie L premium Wera cu manșon convenabil pentru furtun, codificat în culori, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor de folosit pe mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată. Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcajul mărimii cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe L-key pentru acces rapid.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z321201
EAN 4013288167842
UBB 500643309007
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022600001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.