text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Ball End Cheie hexagonală cu cod de culoare 8mm Oțel BlackLaser 195mm


950 SPKL L-key Multicolor, metric, 8 x 195 mmPremium Wera L-key cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de cre

Cod Articol 1G366259
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 195
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 195
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 37
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descriere

950 SPKL L-key Multicolor, metric, 8 x 195 mmPremium Wera L-key cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată. Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcajul mărimii cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe L-key pentru acces rapid.

Numerele articolelor

Cod Articol 1G366259
EAN 4013288167903
UBB 500643310492
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022614001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.