text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Ball End Cheie hexagonală cu cod de culoare 3/16” Oțel BlackLaser 6-1/16”


950 SPKL L-key Multicolor, Imperial, 3/16", x 154 mmWera L-keys cu manșoane din plastic care protejează degetele pentru șuruburi cu cap hexagonal imperial. Acest lucru înseamnă că sunt ergonomice și plăcute la prindere chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de cre

Cod Articol 2K672219
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 154
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 154
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 3/16 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 27
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 SPKL

Descriere

950 SPKL L-key Multicolor, Imperial, 3/16", x 154 mmWera L-keys cu manșoane din plastic care protejează degetele pentru șuruburi cu cap hexagonal imperial. Acest lucru înseamnă că sunt ergonomice și plăcute la prindere chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Ballpoint-ul de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Marcaje de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură pe tastele L pentru accesare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K672219
EAN 4013288182548
UBB 500643311631
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022634001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.