text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Ball End Cheie hexagonală codificată în culori 3mm Oțel BlackLaser 123mm


950 SPKL L-key Multicolor, metric, 3 x 123 mmLotă L-key premium Wera cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul d

Objednací číslo 4K134773
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Baleno po 1

Specifikace

Lungime totală (mm) 123
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 123
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 21
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL L-key Multicolor, metric, 3 x 123 mmLotă L-key premium Wera cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată. Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcajul mărimii cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe L-key pentru acces rapid.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K134773
EAN 4013288167866
UBB 500643309676
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022606001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.