text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Cheie hexagonală extra scurtă 10mm Oțel cromat 125mm


950 PKS Cheie L, metrică, cromată, 10 x 125 mmCheie L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru utilizarea la șuruburi greu accesibile, pentru șuruburi cu hexagon. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau

Cod Articol 6R669610
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 125
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 125
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 36
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 PKS

Descriere

950 PKS Cheie L, metrică, cromată, 10 x 125 mmCheie L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru utilizarea la șuruburi greu accesibile, pentru șuruburi cu hexagon. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Ballpoint-ul de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Marcaje de mărime gravate cu laser și, prin urmare, rezistente la uzură pe tastele L pentru accesare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 6R669610
EAN 4013288098122
UBB 500643539447
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05133158001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.