text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra Short Ball End Hexagonal Key 2mm Oțel Cromat 5.5mm


950 PKLS Cheie L, metrică, cromată, 2 x 100 mmChei L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru aplicații pe șuruburi greu accesibile. Pentru șuruburi cu soclu hexagonal. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a

Cod Articol 4K226704
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 100
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 100
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 5.5
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 950 PKLS

Descriere

950 PKLS Cheie L, metrică, cromată, 2 x 100 mmChei L de înaltă calitate cu braț foarte scurt pentru aplicații pe șuruburi greu accesibile. Pentru șuruburi cu soclu hexagonal. Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în interiorul capului șurubului. Acest lucru reduce la minimum efectele de crestare și elimină aproape complet riscul de distrugere a locașului șurubului. Capătul sferic de pe brațul lung permite lucrul fiabil chiar și în situații de instalare dificile. Designul precis cromat asigură o protecție ridicată împotriva coroziunii. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L.

Numerele articolelor

Cod Articol 4K226704
EAN 4013288139283
UBB 500643536211
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022041001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.